パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
全35種類を絞り込む
長さL(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63095324PA0316-GG-300 F+F300
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095333PA0316-GG-350 F+F350
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095349PA0316-GG-400 F+F400
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095358PA0316-GG-450 F+F450
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095367PA0316-GG-500 F+F500
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095376PA0316-GG-550 F+F550
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095385PA0316-GG-600 F+F600
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095394PA0316-GG-650 F+F650
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095403PA0316-GG-700 F+F700
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095419PA0316-GG-750 F+F750
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095428PA0316-GG-800 F+F800
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095437PA0316-GG-850 F+F850
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095446PA0316-GG-900 F+F900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095455PA0316-GG-950 F+F950
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095464PA0316-GG-1000 F+F1000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095473PA0316-GG-1100 F+F1100
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095489PA0316-GG-1200 F+F1200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095498PA0316-GG-1300 F+F1300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095507PA0316-GG-1400 F+F1400
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095516PA0316-GG-1500 F+F1500
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095525PA0316-GG-1600 F+F1600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095534PA0316-GG-1700 F+F1700
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095543PA0316-GG-1800 F+F1800
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095559PA0316-GG-1900 F+F1900
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095568PA0316-GG-2000 F+F2000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095577PA0316-GG-2100 F+F2100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095586PA0316-GG-2200 F+F2200
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095595PA0316-GG-2300 F+F2300
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095604PA0316-GG-2400 F+F2400
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095613PA0316-GG-2500 F+F2500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095629PA0316-GG-2600 F+F2600
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095638PA0316-GG-2700 F+F2700
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095647PA0316-GG-2800 F+F2800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095656PA0316-GG-2900 F+F2900
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095665PA0316-GG-3000 F+F3000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする