曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63096024PA0704-GG-300 C+C300
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096033PA0704-GG-350 C+C350
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096049PA0704-GG-400 C+C400
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096058PA0704-GG-450 C+C450
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096067PA0704-GG-500 C+C500
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096076PA0704-GG-550 C+C550
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096085PA0704-GG-600 C+C600
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096094PA0704-GG-650 C+C650
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096103PA0704-GG-700 C+C700
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096119PA0704-GG-750 C+C750
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096128PA0704-GG-800 C+C800
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096137PA0704-GG-850 C+C850
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096146PA0704-GG-900 C+C900
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096155PA0704-GG-950 C+C950
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096164PA0704-GG-1000 C+C1000
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096173PA0704-GG-1100 C+C1100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096189PA0704-GG-1200 C+C1200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096198PA0704-GG-1300 C+C1300
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096207PA0704-GG-1400 C+C1400
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096216PA0704-GG-1500 C+C1500
オープン
4,788
5,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096225PA0704-GG-1600 C+C1600
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096234PA0704-GG-1700 C+C1700
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096243PA0704-GG-1800 C+C1800
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096259PA0704-GG-1900 C+C1900
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096268PA0704-GG-2000 C+C2000
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096277PA0704-GG-2100 C+C2100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096286PA0704-GG-2200 C+C2200
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096295PA0704-GG-2300 C+C2300
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096304PA0704-GG-2400 C+C2400
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096313PA0704-GG-2500 C+C2500
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096329PA0704-GG-2600 C+C2600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096338PA0704-GG-2700 C+C2700
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096347PA0704-GG-2800 C+C2800
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096356PA0704-GG-2900 C+C2900
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63096365PA0704-GG-3000 C+C3000
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする