パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)16.2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
内容量1本
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。