パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63098474PA0706-GG-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098483PA0706-GG-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098499PA0706-GG-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098508PA0706-GG-450 F+F 8001+8001450
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098517PA0706-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098526PA0706-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098535PA0706-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098544PA0706-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098553PA0706-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098569PA0706-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098578PA0706-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098587PA0706-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098596PA0706-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098605PA0706-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098614PA0706-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098623PA0706-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098639PA0706-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098648PA0706-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098657PA0706-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098666PA0706-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098675PA0706-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098684PA0706-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098693PA0706-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098709PA0706-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098718PA0706-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098727PA0706-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098736PA0706-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098745PA0706-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098754PA0706-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098763PA0706-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098779PA0706-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098788PA0706-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098797PA0706-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098806PA0706-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63098815PA0706-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする