パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0716(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0716(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0716(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1補強層1Wホース外径(Φmm)33.5ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)93最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175最小破壊圧力(MPa)28推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部ねじ
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63102087PA0716-GG-500 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)500
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102096PA0716-GG-550 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)550
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102105PA0716-GG-600 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)600
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102114PA0716-GG-650 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)650
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102123PA0716-GG-700 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)700
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102139PA0716-GG-750 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)750
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102148PA0716-GG-800 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)800
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102157PA0716-GG-850 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)850
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102166PA0716-GG-900 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)900
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102175PA0716-GG-950 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)950
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102184PA0716-GG-1000 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102193PA0716-GG-1100 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102209PA0716-GG-1200 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102218PA0716-GG-1300 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1300
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102227PA0716-GG-1400 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1400
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102236PA0716-GG-1500 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102245PA0716-GG-1600 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102254PA0716-GG-1700 F+F管用平行雌ねじ(雌30°シート)1700
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102263PA0716-GG-1800 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)1800
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102279PA0716-GG-1900 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)1900
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102288PA0716-GG-2000 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102297PA0716-GG-2100 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2100
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102306PA0716-GG-2200 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2200
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102315PA0716-GG-2300 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2300
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102324PA0716-GG-2400 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2400
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102333PA0716-GG-2500 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2500
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102349PA0716-GG-2600 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2600
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102358PA0716-GG-2700 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2700
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102367PA0716-GG-2800 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2800
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102376PA0716-GG-2900 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)2900
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63102385PA0716-GG-3000 F+F管用平行雌ねじ(雄30°シート)3000
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする