曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63103408PA1404-GG-300 F+F300
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103417PA1404-GG-350 F+F350
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103426PA1404-GG-400 F+F400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103435PA1404-GG-450 F+F450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103444PA1404-GG-500 F+F500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103453PA1404-GG-550 F+F550
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103469PA1404-GG-600 F+F600
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103478PA1404-GG-650 F+F650
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103487PA1404-GG-700 F+F700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103496PA1404-GG-750 F+F750
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103505PA1404-GG-800 F+F800
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103514PA1404-GG-850 F+F850
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103523PA1404-GG-900 F+F900
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103539PA1404-GG-950 F+F950
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103548PA1404-GG-1000 F+F1000
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103557PA1404-GG-1100 F+F1100
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103566PA1404-GG-1200 F+F1200
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103575PA1404-GG-1300 F+F1300
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103584PA1404-GG-1400 F+F1400
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103593PA1404-GG-1500 F+F1500
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103609PA1404-GG-1600 F+F1600
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103618PA1404-GG-1700 F+F1700
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103627PA1404-GG-1800 F+F1800
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103636PA1404-GG-1900 F+F1900
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103645PA1404-GG-2000 F+F2000
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103654PA1404-GG-2100 F+F2100
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103663PA1404-GG-2200 F+F2200
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103679PA1404-GG-2300 F+F2300
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103688PA1404-GG-2400 F+F2400
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103697PA1404-GG-2500 F+F2500
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103706PA1404-GG-2600 F+F2600
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103715PA1404-GG-2700 F+F2700
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103724PA1404-GG-2800 F+F2800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103733PA1404-GG-2900 F+F2900
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63103749PA1404-GG-3000 F+F3000
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする