パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63104458PA1406-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104467PA1406-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104476PA1406-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104485PA1406-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104494PA1406-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104503PA1406-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104519PA1406-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104528PA1406-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104537PA1406-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104546PA1406-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104555PA1406-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104564PA1406-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104573PA1406-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104589PA1406-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104598PA1406-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104607PA1406-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104616PA1406-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104625PA1406-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104634PA1406-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104643PA1406-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104659PA1406-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104668PA1406-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104677PA1406-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104686PA1406-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104695PA1406-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104704PA1406-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104713PA1406-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104729PA1406-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104738PA1406-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104747PA1406-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104756PA1406-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104765PA1406-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104774PA1406-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104783PA1406-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104799PA1406-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする