パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層1Wホース外径(Φmm)16.6ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)62最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75最小破壊圧力(MPa)56推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)22寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63104808PA1406-GG-300 F+F300
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104817PA1406-GG-350 F+F350
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104826PA1406-GG-400 F+F400
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104835PA1406-GG-450 F+F450
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104844PA1406-GG-500 F+F500
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104853PA1406-GG-550 F+F550
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104869PA1406-GG-600 F+F600
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104878PA1406-GG-650 F+F650
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104887PA1406-GG-700 F+F700
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104896PA1406-GG-750 F+F750
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104905PA1406-GG-800 F+F800
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104914PA1406-GG-850 F+F850
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104923PA1406-GG-900 F+F900
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104939PA1406-GG-950 F+F950
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104948PA1406-GG-1000 F+F1000
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104957PA1406-GG-1100 F+F1100
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104966PA1406-GG-1200 F+F1200
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104975PA1406-GG-1300 F+F1300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104984PA1406-GG-1400 F+F1400
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
63104993PA1406-GG-1500 F+F1500
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105009PA1406-GG-1600 F+F1600
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105018PA1406-GG-1700 F+F1700
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105027PA1406-GG-1800 F+F1800
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105036PA1406-GG-1900 F+F1900
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105045PA1406-GG-2000 F+F2000
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105054PA1406-GG-2100 F+F2100
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105063PA1406-GG-2200 F+F2200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105079PA1406-GG-2300 F+F2300
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105088PA1406-GG-2400 F+F2400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105097PA1406-GG-2500 F+F2500
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105106PA1406-GG-2600 F+F2600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105115PA1406-GG-2700 F+F2700
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105124PA1406-GG-2800 F+F2800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105133PA1406-GG-2900 F+F2900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63105149PA1406-GG-3000 F+F3000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする