曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)29.5ホース内径(Φmm)19金具両端金具C口金具長さ(L)(mm)83最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140最小破壊圧力(MPa)56推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)36寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
全31種類を絞り込む
長さL(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63107179PA1412-GG-500 C+C500
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107197PA1412-GG-550 C+C550
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107215PA1412-GG-600 C+C600
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107233PA1412-GG-650 C+C650
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107258PA1412-GG-700 C+C700
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107276PA1412-GG-750 C+C750
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107294PA1412-GG-800 C+C800
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107319PA1412-GG-850 C+C850
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107337PA1412-GG-900 C+C900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107355PA1412-GG-950 C+C950
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107373PA1412-GG-1000 C+C1000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107398PA1412-GG-1100 C+C1100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107416PA1412-GG-1200 C+C1200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107434PA1412-GG-1300 C+C1300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107459PA1412-GG-1400 C+C1400
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107477PA1412-GG-1500 C+C1500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107495PA1412-GG-1600 C+C1600
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107513PA1412-GG-1700 C+C1700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107538PA1412-GG-1800 C+C1800
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107556PA1412-GG-1900 C+C1900
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107574PA1412-GG-2000 C+C2000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107599PA1412-GG-2100 C+C2100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107617PA1412-GG-2200 C+C2200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107635PA1412-GG-2300 C+C2300
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107653PA1412-GG-2400 C+C2400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107678PA1412-GG-2500 C+C2500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107696PA1412-GG-2600 C+C2600
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107714PA1412-GG-2700 C+C2700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107739PA1412-GG-2800 C+C2800
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107757PA1412-GG-2900 C+C2900
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107775PA1412-GG-3000 C+C3000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする