パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63107793PA1412-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107818PA1412-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107836PA1412-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107845PA1412-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107854PA1412-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107863PA1412-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107879PA1412-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107888PA1412-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107897PA1412-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107906PA1412-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107915PA1412-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107924PA1412-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107933PA1412-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107949PA1412-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107958PA1412-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107967PA1412-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107976PA1412-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107985PA1412-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63107994PA1412-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108003PA1412-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108019PA1412-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108028PA1412-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108037PA1412-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108046PA1412-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108055PA1412-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108064PA1412-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108073PA1412-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108089PA1412-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108098PA1412-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108107PA1412-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108116PA1412-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする