曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)29.5ホース内径(Φmm)19金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)83最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140最小破壊圧力(MPa)56推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)36寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63108125PA1412-GG-500 F+F500
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108134PA1412-GG-550 F+F550
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108143PA1412-GG-600 F+F600
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108159PA1412-GG-650 F+F650
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108168PA1412-GG-700 F+F700
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108177PA1412-GG-750 F+F750
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108186PA1412-GG-800 F+F800
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108195PA1412-GG-850 F+F850
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108204PA1412-GG-900 F+F900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108213PA1412-GG-950 F+F950
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108229PA1412-GG-1000 F+F1000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108238PA1412-GG-1100 F+F1100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108247PA1412-GG-1200 F+F1200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108256PA1412-GG-1300 F+F1300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108265PA1412-GG-1400 F+F1400
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108274PA1412-GG-1500 F+F1500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108283PA1412-GG-1600 F+F1600
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108299PA1412-GG-1700 F+F1700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108308PA1412-GG-1800 F+F1800
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108317PA1412-GG-1900 F+F1900
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108326PA1412-GG-2000 F+F2000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108335PA1412-GG-2100 F+F2100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108344PA1412-GG-2200 F+F2200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108353PA1412-GG-2300 F+F2300
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108369PA1412-GG-2400 F+F2400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108378PA1412-GG-2500 F+F2500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108387PA1412-GG-2600 F+F2600
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108396PA1412-GG-2700 F+F2700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108405PA1412-GG-2800 F+F2800
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108414PA1412-GG-2900 F+F2900
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108423PA1412-GG-3000 F+F3000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする