パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63108439PA1412-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108448PA1412-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108457PA1412-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108466PA1412-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108475PA1412-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108484PA1412-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108493PA1412-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108509PA1412-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108518PA1412-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108527PA1412-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108536PA1412-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108545PA1412-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108554PA1412-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108563PA1412-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108579PA1412-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108588PA1412-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108597PA1412-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108606PA1412-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108615PA1412-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108624PA1412-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108633PA1412-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108649PA1412-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108658PA1412-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108667PA1412-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108676PA1412-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108685PA1412-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108694PA1412-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108703PA1412-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108719PA1412-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108728PA1412-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108737PA1412-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする