曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63108746PA1416-GG-500 C+C500
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108755PA1416-GG-550 C+C550
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108764PA1416-GG-600 C+C600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108773PA1416-GG-650 C+C650
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108789PA1416-GG-700 C+C700
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108798PA1416-GG-750 C+C750
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108807PA1416-GG-800 C+C800
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108816PA1416-GG-850 C+C850
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108825PA1416-GG-900 C+C900
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108834PA1416-GG-950 C+C950
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108843PA1416-GG-1000 C+C1000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108859PA1416-GG-1100 C+C1100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108868PA1416-GG-1200 C+C1200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108877PA1416-GG-1300 C+C1300
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108886PA1416-GG-1400 C+C1400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108895PA1416-GG-1500 C+C1500
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108904PA1416-GG-1600 C+C1600
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108913PA1416-GG-1700 C+C1700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108929PA1416-GG-1800 C+C1800
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108938PA1416-GG-1900 C+C1900
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108947PA1416-GG-2000 C+C2000
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108956PA1416-GG-2100 C+C2100
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108965PA1416-GG-2200 C+C2200
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108974PA1416-GG-2300 C+C2300
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108983PA1416-GG-2400 C+C2400
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63108999PA1416-GG-2500 C+C2500
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63109008PA1416-GG-2600 C+C2600
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63109017PA1416-GG-2700 C+C2700
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63109026PA1416-GG-2800 C+C2800
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63109035PA1416-GG-2900 C+C2900
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63109044PA1416-GG-3000 C+C3000
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする