曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111388PA2106-GG-300 C+C300
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111397PA2106-GG-350 C+C350
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111406PA2106-GG-400 C+C400
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111415PA2106-GG-450 C+C450
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111424PA2106-GG-500 C+C500
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111433PA2106-GG-550 C+C550
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111449PA2106-GG-600 C+C600
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111458PA2106-GG-650 C+C650
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111467PA2106-GG-700 C+C700
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111476PA2106-GG-750 C+C750
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111485PA2106-GG-800 C+C800
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111494PA2106-GG-850 C+C850
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111503PA2106-GG-900 C+C900
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111519PA2106-GG-950 C+C950
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111528PA2106-GG-1000 C+C1000
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111537PA2106-GG-1100 C+C1100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111546PA2106-GG-1200 C+C1200
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111555PA2106-GG-1300 C+C1300
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111564PA2106-GG-1400 C+C1400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111573PA2106-GG-1500 C+C1500
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111589PA2106-GG-1600 C+C1600
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111598PA2106-GG-1700 C+C1700
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111607PA2106-GG-1800 C+C1800
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111616PA2106-GG-1900 C+C1900
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111625PA2106-GG-2000 C+C2000
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111634PA2106-GG-2100 C+C2100
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111643PA2106-GG-2200 C+C2200
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111659PA2106-GG-2300 C+C2300
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111668PA2106-GG-2400 C+C2400
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111677PA2106-GG-2500 C+C2500
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111686PA2106-GG-2600 C+C2600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111695PA2106-GG-2700 C+C2700
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111704PA2106-GG-2800 C+C2800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111713PA2106-GG-2900 C+C2900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63111729PA2106-GG-3000 C+C3000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする