曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112438PA2106-GG-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112447PA2106-GG-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112456PA2106-GG-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112465PA2106-GG-450 F+F 8001+8001450
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112474PA2106-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112483PA2106-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112499PA2106-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112508PA2106-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112517PA2106-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112526PA2106-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112535PA2106-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112544PA2106-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112553PA2106-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112569PA2106-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112578PA2106-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112587PA2106-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112596PA2106-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112605PA2106-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112614PA2106-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112623PA2106-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112639PA2106-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112648PA2106-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112657PA2106-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112666PA2106-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112675PA2106-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112684PA2106-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112693PA2106-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112709PA2106-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112718PA2106-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112727PA2106-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112736PA2106-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112745PA2106-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112754PA2106-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112763PA2106-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63112779PA2106-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする