曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.7推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63114188PA2112-GG-500 C+C500
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114197PA2112-GG-550 C+C550
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114206PA2112-GG-600 C+C600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114215PA2112-GG-650 C+C650
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114224PA2112-GG-700 C+C700
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114233PA2112-GG-750 C+C750
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114249PA2112-GG-800 C+C800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114258PA2112-GG-850 C+C850
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114267PA2112-GG-900 C+C900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114276PA2112-GG-950 C+C950
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114285PA2112-GG-1000 C+C1000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114294PA2112-GG-1100 C+C1100
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114303PA2112-GG-1200 C+C1200
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114319PA2112-GG-1300 C+C1300
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114328PA2112-GG-1400 C+C1400
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114337PA2112-GG-1500 C+C1500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114346PA2112-GG-1600 C+C1600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114355PA2112-GG-1700 C+C1700
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114364PA2112-GG-1800 C+C1800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114373PA2112-GG-1900 C+C1900
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114389PA2112-GG-2000 C+C2000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114398PA2112-GG-2100 C+C2100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114407PA2112-GG-2200 C+C2200
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114416PA2112-GG-2300 C+C2300
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114425PA2112-GG-2400 C+C2400
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114434PA2112-GG-2500 C+C2500
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114443PA2112-GG-2600 C+C2600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114459PA2112-GG-2700 C+C2700
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114468PA2112-GG-2800 C+C2800
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114477PA2112-GG-2900 C+C2900
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114486PA2112-GG-3000 C+C3000
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする