曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.7推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63114809PA2112-GG-500 F+F500
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114818PA2112-GG-550 F+F550
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114827PA2112-GG-600 F+F600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114836PA2112-GG-650 F+F650
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114845PA2112-GG-700 F+F700
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114854PA2112-GG-750 F+F750
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114863PA2112-GG-800 F+F800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114879PA2112-GG-850 F+F850
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114888PA2112-GG-900 F+F900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114897PA2112-GG-950 F+F950
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114906PA2112-GG-1000 F+F1000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114915PA2112-GG-1100 F+F1100
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114924PA2112-GG-1200 F+F1200
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114933PA2112-GG-1300 F+F1300
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114949PA2112-GG-1400 F+F1400
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114958PA2112-GG-1500 F+F1500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114967PA2112-GG-1600 F+F1600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114976PA2112-GG-1700 F+F1700
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114985PA2112-GG-1800 F+F1800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63114994PA2112-GG-1900 F+F1900
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115003PA2112-GG-2000 F+F2000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115019PA2112-GG-2100 F+F2100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115028PA2112-GG-2200 F+F2200
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115037PA2112-GG-2300 F+F2300
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115046PA2112-GG-2400 F+F2400
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115055PA2112-GG-2500 F+F2500
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115064PA2112-GG-2600 F+F2600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115073PA2112-GG-2700 F+F2700
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115089PA2112-GG-2800 F+F2800
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115098PA2112-GG-2900 F+F2900
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115107PA2112-GG-3000 F+F3000
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする