パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)29.7ホース内径(Φmm)19金具両端金具F+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)83最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170最小破壊圧力(MPa)82推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)36寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63115116PA2112-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115125PA2112-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115134PA2112-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115143PA2112-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115159PA2112-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115168PA2112-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115177PA2112-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115186PA2112-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115195PA2112-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115204PA2112-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115213PA2112-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115229PA2112-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115238PA2112-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115247PA2112-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115256PA2112-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115265PA2112-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115274PA2112-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115283PA2112-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115299PA2112-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115308PA2112-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115317PA2112-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115326PA2112-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115335PA2112-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115344PA2112-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115353PA2112-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115369PA2112-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115378PA2112-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115387PA2112-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115396PA2112-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115405PA2112-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63115414PA2112-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする