曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)36.4ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)93最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210最小破壊圧力(MPa)82推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63116044PA2116-GG-500 F+F500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116053PA2116-GG-550 F+F550
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116069PA2116-GG-600 F+F600
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116078PA2116-GG-650 F+F650
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116087PA2116-GG-700 F+F700
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116096PA2116-GG-750 F+F750
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116105PA2116-GG-800 F+F800
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116114PA2116-GG-850 F+F850
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116123PA2116-GG-900 F+F900
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116139PA2116-GG-950 F+F950
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116148PA2116-GG-1000 F+F1000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116157PA2116-GG-1100 F+F1100
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116166PA2116-GG-1200 F+F1200
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116175PA2116-GG-1300 F+F1300
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116184PA2116-GG-1400 F+F1400
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116193PA2116-GG-1500 F+F1500
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116209PA2116-GG-1600 F+F1600
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116218PA2116-GG-1700 F+F1700
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116227PA2116-GG-1800 F+F1800
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116236PA2116-GG-1900 F+F1900
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116245PA2116-GG-2000 F+F2000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116254PA2116-GG-2100 F+F2100
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116263PA2116-GG-2200 F+F2200
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116279PA2116-GG-2300 F+F2300
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116288PA2116-GG-2400 F+F2400
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116297PA2116-GG-2500 F+F2500
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116306PA2116-GG-2600 F+F2600
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116315PA2116-GG-2700 F+F2700
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116324PA2116-GG-2800 F+F2800
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116333PA2116-GG-2900 F+F2900
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116349PA2116-GG-3000 F+F3000
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする