パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63116358PA2116-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116367PA2116-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116376PA2116-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116385PA2116-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116394PA2116-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116403PA2116-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116419PA2116-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116428PA2116-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116437PA2116-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116446PA2116-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116455PA2116-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116464PA2116-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116473PA2116-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116489PA2116-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116498PA2116-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116507PA2116-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116516PA2116-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116525PA2116-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116534PA2116-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116543PA2116-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116559PA2116-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116568PA2116-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116577PA2116-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116586PA2116-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116595PA2116-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116604PA2116-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116613PA2116-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116629PA2116-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116638PA2116-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116647PA2116-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63116656PA2116-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする