曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用適合流体鉱物性作動油、水ねじ径G1/4補強層2W材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17最小破壊圧力(MPa)110流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63117365PA2804-GG-300 F+F27.5703006.3
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117374PA2804-GG-350 F+F27.5703506.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117383PA2804-GG-400 F+F27.5704006.3
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117399PA2804-GG-450 F+F27.5704506.3
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117408PA2804-GG-500 F+F27.5705006.3
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117417PA2804-GG-550 F+F27.5705506.3
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117426PA2804-GG-600 F+F27.5706006.3
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117435PA2804-GG-650 F+F27.5706506.3
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117444PA2804-GG-700 F+F27.5707006.3
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117453PA2804-GG-750 F+F27.5707506.3
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117469PA2804-GG-800 F+F27.5708006.3
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117478PA2804-GG-850 F+F27.5708506.3
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117487PA2804-GG-900 F+F27.5709006.3
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117496PA2804-GG-950 F+F27.5709506.3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117505PA2804-GG-1000 F+F27.57010006.3
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117514PA2804-GG-1100 F+F27.57011006.3
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117523PA2804-GG-1200 F+F27.57012006.3
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117539PA2804-GG-1300 F+F27.57013006.3
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117548PA2804-GG-1400 F+F27.57014006.3
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117557PA2804-GG-1500 F+F27.57015006.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117566PA2804-GG-1600 F+F27.57016006.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117575PA2804-GG-1700 F+F27.57017006.3
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117584PA2804-GG-1800 F+F27.57018006.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117593PA2804-GG-1900 F+F27.57019006.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117609PA2804-GG-2000 F+F27.57020006.3
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117618PA2804-GG-2100 F+F27.57021006.3
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117627PA2804-GG-2200 F+F27.57022006.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117636PA2804-GG-2300 F+F27.57023006.3
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117645PA2804-GG-2400 F+F27.57024006.3
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117654PA2804-GG-2500 F+F27.57025006.3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117663PA2804-GG-2600 F+F27.57026006.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117679PA2804-GG-2700 F+F27.57027006.3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117688PA2804-GG-2800 F+F27.57028006.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117697PA2804-GG-2900 F+F27.57029006.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63117706PA2804-GG-3000 F+F27.57030006.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする