曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63118065PA2806-GG-300 C+C300
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118074PA2806-GG-350 C+C350
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118083PA2806-GG-400 C+C400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118099PA2806-GG-450 C+C450
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118108PA2806-GG-500 C+C500
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118117PA2806-GG-550 C+C550
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118126PA2806-GG-600 C+C600
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118135PA2806-GG-650 C+C650
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118144PA2806-GG-700 C+C700
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118153PA2806-GG-750 C+C750
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118169PA2806-GG-800 C+C800
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118178PA2806-GG-850 C+C850
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118187PA2806-GG-900 C+C900
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118196PA2806-GG-950 C+C950
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118205PA2806-GG-1000 C+C1000
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118214PA2806-GG-1100 C+C1100
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118223PA2806-GG-1200 C+C1200
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118239PA2806-GG-1300 C+C1300
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118248PA2806-GG-1400 C+C1400
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118257PA2806-GG-1500 C+C1500
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118266PA2806-GG-1600 C+C1600
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118275PA2806-GG-1700 C+C1700
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118284PA2806-GG-1800 C+C1800
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118293PA2806-GG-1900 C+C1900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118309PA2806-GG-2000 C+C2000
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118318PA2806-GG-2100 C+C2100
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118327PA2806-GG-2200 C+C2200
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118336PA2806-GG-2300 C+C2300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118345PA2806-GG-2400 C+C2400
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118354PA2806-GG-2500 C+C2500
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118363PA2806-GG-2600 C+C2600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118379PA2806-GG-2700 C+C2700
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118388PA2806-GG-2800 C+C2800
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118397PA2806-GG-2900 C+C2900
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63118406PA2806-GG-3000 C+C3000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする