パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63119115PA2806-GG-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119124PA2806-GG-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119133PA2806-GG-400 F+F 8001+8001400
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119149PA2806-GG-450 F+F 8001+8001450
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119158PA2806-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119167PA2806-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119176PA2806-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119185PA2806-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119194PA2806-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119203PA2806-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119219PA2806-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119228PA2806-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119237PA2806-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119246PA2806-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119255PA2806-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119264PA2806-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119273PA2806-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119289PA2806-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119298PA2806-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119307PA2806-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119316PA2806-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119325PA2806-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119334PA2806-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119343PA2806-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119359PA2806-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119368PA2806-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119377PA2806-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119386PA2806-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119395PA2806-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119404PA2806-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119413PA2806-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119429PA2806-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119438PA2806-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119447PA2806-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63119456PA2806-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする