パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2808(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース外径(Φmm)22.8ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)67最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110最小破壊圧力(MPa)110材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)27寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63120165PA2808-GG-300 F+F300
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120174PA2808-GG-350 F+F350
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120183PA2808-GG-400 F+F400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120199PA2808-GG-450 F+F450
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120208PA2808-GG-500 F+F500
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120217PA2808-GG-550 F+F550
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120226PA2808-GG-600 F+F600
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120235PA2808-GG-650 F+F650
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120244PA2808-GG-700 F+F700
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120253PA2808-GG-750 F+F750
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120269PA2808-GG-800 F+F800
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120278PA2808-GG-850 F+F850
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120287PA2808-GG-900 F+F900
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120296PA2808-GG-950 F+F950
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120305PA2808-GG-1000 F+F1000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120314PA2808-GG-1100 F+F1100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120323PA2808-GG-1200 F+F1200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120339PA2808-GG-1300 F+F1300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120348PA2808-GG-1400 F+F1400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120357PA2808-GG-1500 F+F1500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120366PA2808-GG-1600 F+F1600
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120375PA2808-GG-1700 F+F1700
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120384PA2808-GG-1800 F+F1800
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120393PA2808-GG-1900 F+F1900
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120409PA2808-GG-2000 F+F2000
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120418PA2808-GG-2100 F+F2100
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120427PA2808-GG-2200 F+F2200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120436PA2808-GG-2300 F+F2300
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120445PA2808-GG-2400 F+F2400
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120454PA2808-GG-2500 F+F2500
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120463PA2808-GG-2600 F+F2600
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120479PA2808-GG-2700 F+F2700
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120488PA2808-GG-2800 F+F2800
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120497PA2808-GG-2900 F+F2900
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120506PA2808-GG-3000 F+F3000
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする