曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用適合流体鉱物性作動油、水ねじ径G3/4補強層4S材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30最小破壊圧力(MPa)110流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63120865PA2812-GG-300 C+C27.517030019
オープン
9,188
10,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120874PA2812-GG-350 C+C27.517035019
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120883PA2812-GG-400 C+C27.517040019
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120899PA2812-GG-450 C+C27.517045019
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120908PA2812-GG-500 C+C27.517050019
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120917PA2812-GG-550 C+C27.517055019
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120926PA2812-GG-600 C+C27.517060019
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120935PA2812-GG-650 C+C27.517065019
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120944PA2812-GG-700 C+C27.517070019
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120953PA2812-GG-750 C+C27.517075019
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120969PA2812-GG-800 C+C27.517080019
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120978PA2812-GG-850 C+C27.517085019
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120987PA2812-GG-900 C+C27.517090019
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63120996PA2812-GG-950 C+C27.517095019
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121005PA2812-GG-1000 C+C27.5170100019
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121014PA2812-GG-1100 C+C27.5170110019
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121023PA2812-GG-1200 C+C27.5170120019
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121039PA2812-GG-1300 C+C27.5170130019
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121048PA2812-GG-1400 C+C27.5170140019
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121057PA2812-GG-1500 C+C27.5170150019
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121066PA2812-GG-1600 C+C27.5170160019
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121075PA2812-GG-1700 C+C27.5170170019
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121084PA2812-GG-1800 C+C27.5170180019
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121093PA2812-GG-1900 C+C27.5170190019
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121109PA2812-GG-2000 C+C27.5170200019
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121118PA2812-GG-2100 C+C27.5170210019
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121127PA2812-GG-2200 C+C27.5170220019
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121136PA2812-GG-2300 C+C27.5170230019
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121145PA2812-GG-2400 C+C27.5170240019
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121154PA2812-GG-2500 C+C27.5170250019
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121163PA2812-GG-2600 C+C27.5170260019
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121179PA2812-GG-2700 C+C27.5170270019
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121188PA2812-GG-2800 C+C27.5170280019
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121197PA2812-GG-2900 C+C27.5170290019
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63121206PA2812-GG-3000 C+C27.5170300019
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする