パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用ねじ径G1接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース外径(Φmm)36.7ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)99最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220最小破壊圧力(MPa)110材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63122615PA2816-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122624PA2816-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122633PA2816-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122649PA2816-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122658PA2816-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122667PA2816-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122676PA2816-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122685PA2816-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122694PA2816-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122703PA2816-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122719PA2816-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122728PA2816-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122737PA2816-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122746PA2816-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122755PA2816-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122764PA2816-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122773PA2816-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122789PA2816-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122798PA2816-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122807PA2816-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122816PA2816-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122825PA2816-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122834PA2816-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122843PA2816-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122859PA2816-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122868PA2816-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122877PA2816-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122886PA2816-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122895PA2816-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122904PA2816-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122913PA2816-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122929PA2816-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122938PA2816-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122947PA2816-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122956PA2816-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
48,880
53,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする