曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)36.7推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63122965PA2816-GG-300 F+F300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122974PA2816-GG-350 F+F350
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122983PA2816-GG-400 F+F400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63122999PA2816-GG-450 F+F450
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123008PA2816-GG-500 F+F500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123017PA2816-GG-550 F+F550
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123026PA2816-GG-600 F+F600
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123035PA2816-GG-650 F+F650
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123044PA2816-GG-700 F+F700
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123053PA2816-GG-750 F+F750
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123069PA2816-GG-800 F+F800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123078PA2816-GG-850 F+F850
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123087PA2816-GG-900 F+F900
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123096PA2816-GG-950 F+F950
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123105PA2816-GG-1000 F+F1000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123114PA2816-GG-1100 F+F1100
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123123PA2816-GG-1200 F+F1200
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123139PA2816-GG-1300 F+F1300
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123148PA2816-GG-1400 F+F1400
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123157PA2816-GG-1500 F+F1500
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123166PA2816-GG-1600 F+F1600
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123175PA2816-GG-1700 F+F1700
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123184PA2816-GG-1800 F+F1800
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123193PA2816-GG-1900 F+F1900
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123209PA2816-GG-2000 F+F2000
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123218PA2816-GG-2100 F+F2100
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123227PA2816-GG-2200 F+F2200
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123236PA2816-GG-2300 F+F2300
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123245PA2816-GG-2400 F+F2400
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123254PA2816-GG-2500 F+F2500
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123263PA2816-GG-2600 F+F2600
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123279PA2816-GG-2700 F+F2700
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123288PA2816-GG-2800 F+F2800
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123297PA2816-GG-2900 F+F2900
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63123306PA2816-GG-3000 F+F3000
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする