単1のつもり 2個入り×2パッケージ

単1のつもり 2個入り×2パッケージ 大作商事
(1件のレビュー)

単3乾電池(充電池)を単1乾電池サイズに変換できる電池スペーサー「単1のつもり」。
震災時は懐中電灯の需要が高まり、単1乾電池が全国的に品薄になります。「単3電池ならあるけど…」と思った人も少なくないはずです。
単1型の充電池・乾電池は、懐中電灯やラジオなど限られた製品にしか使用されていないため普段は需要が少なく、緊急時は入手困難であったり、単3型の乾電池・充電池に比べて一般的に値段も割高です。
また、懐中電灯などは緊急時にしか使わないため、いざというとき自然放電により、使えない事例もあります。電池スペーサー「単1のつもり」は、そんな状況を解決します。
挿入する単3電池は1本でも2本でもOK。

材質本体…ポリプロピレン樹脂、電極部…銅 長さ(mm)60 エコグリーン 質量(g)10 タイプ単1 対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm)JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池 直径(mm)33 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63106646 DYMT11LG2
520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63106646
2021-09-21
用途:
一本でも二本でも使える。
その他業種

作りは悪くない。蓋がすぐ壊れてしまうような事はなさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする