MCO
HDMI-Dsub変換アダプタ
(1件のレビュー)
HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ
プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.14
コネクタ
HDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)
アダプター型式
アクティブ
ケーブル長(cm)
14
ケーブル径(Φmm)
5
対応解像度
Full HD : 1920×1080 60Hz
オス形状
HDMI
メス形状
D-sub(15ピン)
変換タイプ
オス - メス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63067726
HDA-DS01/BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください