ネッククーラーEvo バッテリーモデル

ネッククーラーEvo バッテリーモデル サンコー(電子機器)
(2件のレビュー)

スイッチを入れて2 秒でキンキン!
気温や湿度に左右されることなくどこでもすぐに冷え、電気の力で一日中続く冷えが続く
首を冷やしてクールダウン
首の太い血管を冷やすことで、効率よく体を冷やします
美しくシンプルなデザイン、人を選ばないシンプルなデザインで、どんなシーンでも映えます
ケーブルレス
バッテリーモデルなら、着用時や出し入れする際にケーブルを気にすることなく自由に使えます
強~弱を自動で繰り返すゆらぎモードで冷たさをずっと感じられる
つけているのを忘れる軽さ
フリーサイズで首は伸縮するので、女性から大柄な男性までフィット

用途
毎日の通学・出勤
キャンプ、BBQ 、釣り等の屋外 レジャー
工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に
スポーツ(ジョギングや自転車、ゴルフ等も)
付属品ネッククーラーEvo専用バッテリー(ブラック)/TK-NEAB3-BK、タイプC-USBケーブル、サイズ調整パーツ×2種、日本語説明書 材質ナイロン(本体)、アルミ(冷却プレート) ブラック 質量(g)約200(本体+専用バッテリー) 電源内蔵バッテリー(充電式)、またはUSBバスパワー 5V/1A 温度範囲(℃)【冷却プレート】(強モード)専用バッテリー使用時外気温より-8.5~-13/モバイルバッテリー使用時外気温より-10~-15(外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。)/(弱モード)専用バッテリー使用時外気温より-4~-8.5/モバイルバッテリー使用時外気温より-5~-10(外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×37×110 モード切替強モード/弱モード/ゆらぎモード 首廻り(cm)(最小/最大)約37/約50 ケーブル長(cm)約120 使用時間(時間)(強モード)専用バッテリー使用時:約1.5、(弱モード)専用バッテリー使用時:約2 内容量1個
注意
※10000mAhモバイルバッテリーは付属しておりません。
※使用中に体に異変が起きた場合は直ぐにご使用を中止してください。
※冷却プレート温度がマイナスになる状況下(冷却プレートは目安として外気温-15度)では、凍傷の恐れがありますので絶対にご使用しないで下さい。
※アルミプレート(冷却プレート)は直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方はご使用しないで下さい。
※循環器系疾患(高血圧、低血圧、糖尿病、狭心症)のある方はご使用しないで下さい。
※冷たさを自覚できない乳幼児や子供やお年寄り、自ら意思表示できない方や操作できない方はご使用しないで下さい。
※妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方は医師にご相談の上ご使用ください。
※皮膚の弱い方、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方はご使用にならないで下さい。
※医療機関で治療中の方はご使用にならないで下さい。
※首や頸椎に病気のある方、または以前あった方はご使用にならないで下さい。
※体調不良や身体に異常を感じている方はご使用にならないで下さい。
※小さなお子様だけではご使用させないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63140289 TK-NEMB3-BK
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【暑さ対策】本当に冷えるの!?ネッククーラーEvoを検証。
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63140289
2021-07-21
用途:
車輌メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

仰向けになって作業する際は、汗の付着によって落下しやすいです。
予備バッテリーを別途購入される事を検討している方は、バッテリーに充電ケーブルを接続する箇所が無いため、専用充電器の購入もしなければ充電できないため、充電器とセットでの購入を検討した方が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
63140289
2021-06-09
用途:
工事管理
建設業・工事業

想定よりも金属板が冷たくなって非常に驚いた。バッテリーも重くなく、装着感もなく使いやすい。欲をいえばもう少しバッテリ容量がおおきければ使いやすい。モバイルバッテリーを併用すればまかなえることではある。
全体的にはコストパフォーマンスに優れた商品だと言える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする