ネッククーラーEvo バッテリーモデル+10000mAhバッテリーセット
スイッチを入れて2 秒でキンキン!
気温や湿度に左右されることなくどこでもすぐに冷え、電気の力で一日中続く冷えが続く
首を冷やしてクールダウン
首の太い血管を冷やすことで、効率よく体を冷やします
美しくシンプルなデザイン、人を選ばないシンプルなデザインで、どんなシーンでも映えます
ケーブルレス
バッテリーモデルなら、着用時や出し入れする際にケーブルを気にすることなく自由に使えます
強~弱を自動で繰り返すゆらぎモードで冷たさをずっと感じられる
つけているのを忘れる軽さ
フリーサイズで首は伸縮するので、女性から大柄な男性までフィット
用途
毎日の通学・出勤
キャンプ、BBQ 、釣り等の屋外 レジャー
工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に
スポーツ(ジョギングや自転車、ゴルフ等も)
付属品ネッククーラーEvo専用バッテリー(ブラック)/TK-NEAB3-BK、モバイルバッテリー/10000mAh、タイプC-USBケーブル、サイズ調整パーツ×2種、日本語説明書
材質ナイロン(本体)、アルミ(冷却プレート)
色ブラック
質量(g)約200(本体+専用バッテリー)
電源内蔵バッテリー(充電式)、またはUSBバスパワー 5V/1A
温度範囲(℃)【冷却プレート】(強モード)専用バッテリー使用時外気温より-8.5~-13/モバイルバッテリー使用時外気温より-10~-15(外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。)/(弱モード)専用バッテリー使用時外気温より-4~-8.5/モバイルバッテリー使用時外気温より-5~-10(外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×37×110
モード切替強モード/弱モード/ゆらぎモード
使用時間(強モード)専用バッテリー使用時:約1.5/モバイルバッテリー使用時:約5(5000mAh)/約10(10000mAh)/約20(20000mAh)、(弱モード)専用バッテリー使用時:約2/モバイルバッテリー使用時:約5(5000mAh)/約10(10000mAh)/約20(20000mAh)
首廻り(cm)(最小/最大)
ケーブル長(cm)約120
内容量1個
キャンプ、BBQ 、釣り等の屋外 レジャー
工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に
スポーツ(ジョギングや自転車、ゴルフ等も)
注意
※使用中に体に異変が起きた場合は直ぐにご使用を中止してください。※冷却プレート温度がマイナスになる状況下(冷却プレートは目安として外気温-15度)では、凍傷の恐れがありますので絶対にご使用しないで下さい。
※アルミプレート(冷却プレート)は直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方はご使用しないで下さい。
※循環器系疾患(高血圧、低血圧、糖尿病、狭心症)のある方はご使用しないで下さい。
※冷たさを自覚できない乳幼児や子供やお年寄り、自ら意思表示できない方や操作できない方はご使用しないで下さい。
※妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方は医師にご相談の上ご使用ください。
※皮膚の弱い方、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方はご使用にならないで下さい。
※医療機関で治療中の方はご使用にならないで下さい。
※首や頸椎に病気のある方、または以前あった方はご使用にならないで下さい。
※体調不良や身体に異常を感じている方はご使用にならないで下さい。
※小さなお子様だけではご使用させないで下さい。
商品説明動画
【暑さ対策】本当に冷えるの!?ネッククーラーEvoを検証。
この動画は、1人が参考にしています。
携帯用扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63140298
2022-03-17
- 用途:
- 暑い時全般
不動産業
とても冷たくなるのですが、暑い時には、風が欲しいので、あまり涼しくなりませんでした。冷たさに慣れてしまって涼しくなくなります。この冷たさの風が出るものが欲しいです。
プレートを首に密着させるタイプなので、窮屈で私は苦手でした。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 63140298
2021-08-09
- 用途:
- 倉庫作業
サン スクリーン印刷 様
(製造業)
運動や体を使う作業には不向。使用開始時は少しヒンヤリするが15分も使用しているとバッテリーやモーター部分に熱をもち、逆に熱く感じてしまう。また髪の毛が長い人が使用すると熱気で髪が相当熱くなる。一回の使用で使わなくなってしまったので、かなり高い買い物になってしまった。
6人が参考にしています