お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63145688 22.2633-21 (導体メッキ)Au SLS425-AM 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145697 22.2633-22 (導体メッキ)Au SLS425-AM 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145706 22.2633-23 (導体メッキ)Au SLS425-AM 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145715 22.2656-20 (導体メッキ)Au 黄/緑 SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145724 22.2656-21 (導体メッキ)Au SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145733 22.2656-22 (導体メッキ)Au SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145749 22.2656-23 (導体メッキ)Au SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145758 22.2656-24 (導体メッキ)Au SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145767 22.2656-25 (導体メッキ)Au SLS425-SE/M 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145776 22.2657-20 (導体メッキ)Ni 黄/緑 SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145785 22.2657-21 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145794 22.2657-22 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145803 22.2657-23 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145819 22.2657-24 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145828 22.2657-25 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145837 22.2657-26 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145846 22.2657-27 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145855 22.2657-28 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145864 22.2657-29 (導体メッキ)Ni SLS425-SE/Q/N 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145873 22.2658-20 (導体メッキ)Au 黄/緑 SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145889 22.2658-21 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145898 22.2658-22 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145907 22.2658-23 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145916 22.2658-24 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145925 22.2658-25 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145934 22.2658-27 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145943 22.2658-28 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
63145959 22.2658-29 (導体メッキ)Au SLS425-SE/Q 1000 V, CAT II, 32 A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする