2次元バーコードリーダー (USB)

2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

1次元・2次元の主要なバーコードに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
BC-NL2200UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度(℃)-20~50 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 270、待機時 14.3±2 保証期間1年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×101×145 光源(nm)赤色LED(625±10) 感知距離(mm)【QR Code】25-150(15mil)、【Data Matrix】25-95(10mil)、【JAN-13】40-355(13mil)、【Code39】28-155(5mil) 使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと) 落下衝撃(m)1.2から落下後正常動作 最小分解能0.076mm 内容量1台
注意
※2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)には対応しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63152846 BC-NL2200U2-B 有線 USB1.1 Type-A (USBキーボードインターフェース) 640×480 CMOSセンサ(イメージャー) 【2次元バーコード】QR Code・Micro QR・PDF417・Data Matrix 【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7 (Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14) 接続先より供給 5VDC±5% 114 マットブラック(抗菌) ストレートケーブル:1.9
オープン
 
 
取扱い終了
63152837 BC-NL2200U2-W 有線 USB1.1 Type-A (USBキーボードインターフェース) 640×480 CMOSセンサ(イメージャー) 【2次元バーコード】QR Code・Micro QR・PDF417・Data Matrix 【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7 (Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14) 接続先より供給 5VDC±5% 114 スノーホワイト(抗菌) ストレートケーブル:1.9
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63152846 BC-NL2200U2-B 75908079 BC-NL2200U3-B BC-NL2200U3-B 2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 75908079 2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする