クロダルマ
長袖ジャンパー 253711
静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63204707
253711
ブルー
6L
144
62
10
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204716
253711
ブルー
7L
148
64
10
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204725
253711
ブルー
8L
152
66
10
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204734
253711
ネイビー
6L
144
62
11
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204743
253711
ネイビー
7L
148
64
11
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204759
253711
ネイビー
8L
152
66
11
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204768
253711
アースグリーン
6L
144
62
89
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204777
253711
アースグリーン
7L
148
64
89
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204786
253711
アースグリーン
8L
152
66
89
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204795
253711
ライトグリーン
6L
144
62
890
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204804
253711
ライトグリーン
7L
148
64
890
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
63204813
253711
ライトグリーン
8L
152
66
890
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください