曜日別特売

電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」

電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 - ソニッケアー電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 - ソニッケアー電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 - ソニッケアー電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 - ソニッケアー

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。
ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。
ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合)
手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。

付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース幅(mm)31高さ(mm)252奥行(mm)28本体質量(g)133電源供給方式充電式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63282933HX6839/54
オープン
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする