日本製線
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱
Cat6エコ仕様UTPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
全12種類を絞り込む
色
選択してください
橙
水
灰
白
紫
緑
若草
象牙
赤
青
黄
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296933
0.5-4P EM-NSGDT6 (YW)
CAT6
300
6.2
なし
黄
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296949
0.5-4P EM-NSGDT6 (WH)
CAT6
300
6.2
なし
白
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296958
0.5-4P EM-NSGDT6 (SB)
CAT6
300
6.2
なし
水
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296967
0.5-4P EM-NSGDT6 (RD)
CAT6
300
6.2
なし
赤
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296976
0.5-4P EM-NSGDT6 (PU)
CAT6
300
6.2
なし
紫
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296985
0.5-4P EM-NSGDT6 (OR)
CAT6
300
6.2
なし
橙
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296994
0.5-4P EM-NSGDT6 (IV)
CAT6
300
6.2
なし
象牙
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297003
0.5-4P EM-NSGDT6 (GY)
CAT6
300
6.2
なし
灰
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297019
0.5-4P EM-NSGDT6 (GG)
CAT6
300
6.2
なし
若草
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297028
0.5-4P EM-NSGDT6 (DG)
CAT6
300
6.2
なし
緑
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297037
0.5-4P EM-NSGDT6 (BL)
CAT6
300
6.2
なし
青
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297046
0.5-4P EM-NSGDT6 (BK)
CAT6
300
6.2
なし
黒
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください