300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠

ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298586TSUNET-350E 0.5-4P 青CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298595TSUNET-350E 0.5-4P 赤CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298613TSUNET-350E 0.5-4P 黄CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298629TSUNET-350E 0.5-4P クリームCAT5e300/1005.2クリーム単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298638TSUNET-350E 0.5-4P 黒CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298647TSUNET-350E 0.5-4P 白CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298656TSUNET-350E 0.5-4P 橙CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298665TSUNET-350E 0.5-4P 灰CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298674TSUNET-350E 0.5-4P 緑CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298683TSUNET-350E 0.5-4P 紫CAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298708TSUNET-350E 0.5-4P LBCAT5e300/1005.2ライトブルー単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63298717TSUNET-350E 0.5-4P BRCAT5e300/1005.2単線24
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298604TSUNET-350E 0.5-4P 薄緑CAT5e300/1005.2薄緑単線24
オープン
取扱い終了
返品不可
63298699TSUNET-350E 0.5-4P 桃CAT5e300/1005.2単線24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする