CAT5e UTP 撚り線 100m巻

CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻 - 通信興業

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298726TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C CRCAT5e1005.6なしクリームなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298744TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C LBCAT5e1005.6なしライトブルーなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298753TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C YCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63298769TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C GYCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298778TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C BKCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298787TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C VCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298796TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C BCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63298805TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C RCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298814TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C BRCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63298823TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C WCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298839TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C LGCAT5e1005.6なし薄緑なしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63298848TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C GCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298857TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C ORCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298735TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C PKCAT5e1005.6なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする