曜日別特売

ストレッチブルゾン 0434

ストレッチブルゾン 0434 - アタックベースストレッチブルゾン 0434 - アタックベースストレッチブルゾン 0434 - アタックベースストレッチブルゾン 0434 - アタックベースストレッチブルゾン 0434 - アタックベースストレッチブルゾン 0434 - アタックベース

筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現

用途作業着仕様脇メッシュ、4WAYストレッチ、袖ペン差し、アームストレッチカット、左胸ファスナー付きポケット、右胸大容量ポケット、ノーフォークメッシュ種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633057440434M10459.583ネイビー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633057530434L1086185ネイビー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330578704344L1206791ネイビー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330579604345L1246993ネイビー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058050434M10459.583グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058140434L1086185グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058230434LL1126387グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330583904343L1166589グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330584804344L1206791グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330585704345L1246993グレー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058660434M10459.583ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058750434L1086185ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633058840434LL1126387ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330589304343L1166589ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330590904344L1206791ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
6330591804345L1246993ブラック
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
633057690434LL1126387ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
6330577804343L1166589ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする