HUMMER コーデュラレッグガード 906780

HUMMER コーデュラレッグガード 906780 - HUMMER(ハマー)

高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を

用途
作業着
仕様
ずれ落ち防止シリコンテープ、膝裏メッシュ
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
外側 ナイロン90、ポリウレタン10、 内側 ナイロン80、ポリウレタン20(コーデュラ)
機能
UVカット、クール、ストレッチ
総丈(cm)
68
袖口(cm)
上:16/下:9
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308465906780
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする