電気ネッククーラー

電気ネッククーラー ヒロ・コーポレーション

充電式で持ち運びやすい!首に掛けるだけで、いつでもひんやり!

用途暑さ対策に!冷却プレートが首元をひやします。 セット内容本体・USBケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS/シリコン/ステンレス/アルミ合金 ホワイト 消費電力(W)7.5 電源DC5V/1.5A 本体質量(g)約200 連続使用時間(時間)約1.5~2.2 保証期間購入日より6カ月 温度調節2段階(約16~20℃) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1000×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×125×56 内容量1個
注意
※技術修理者以外の人は、分解したり修理・改造をしないでください。
※本体を水につけたり、水をかけての丸洗いはしないでください。
※子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
※使用しない場合は、安全な場所に保管してください。
※火のそばやストーブのそば、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しないでください。
※異常を感じたら使用を中止してください。
※濡れた手で本製品に触れないでください。
※吸気口、排気口をふさがないでください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※風呂場などの湿気が多い場所での使用、保管しないでください。
※定格電圧・電流を変えて充電しないでください。
※本製品を折り曲げないでください。
※異常時、故障時は直ちに使用を中止してください。
※本製品を使用しての連続使用は避ける。本製品の使用時間は1回20分以内を目安にしてください。
※しばらく使用しなかったときは本製品が正しく作動することを確認してから使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63305726 F616
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする