RaspberryPi用ハイエンドDAC基板完成品

RaspberryPi用ハイエンドDAC基板完成品 テラテクノス

RaspBerry Pi用DACとして最高性能を誇るTerra-Berry DACが第4世代に進化!!
オーディオ用DAC-ICは新しく「AK4493」を搭載して音質にさらに磨きがかかりました。
DAC用アナログ電源にはAKM製低ノイズ・高PSRR AK1110を採用。
オペアンプは、TI製低ノイズ、低歪SoundPlusTM OPA1692を採用。
オペアンプは±5V電源で、DAC用のカップリングコンデンサレスにして、低域と高域の再生能力を向上させました。
DAC出力とオンボード出力回路を切り離すことができ、拡張基板で音質に関係するアナログ回路をカスタマイズ可能となり、出力トランスや自作の出力回路を搭載することができます。

仕様オーディオDAC:旭化成 AK4493EQ/サンプルレートコンバータ:旭化成 AK4137EQ/オペアンプ:TI OPA1692/PCM:705.6KHz/32bit or 768KHz/32bit/DSD(DoP):11.2MHz/THD+N:-133dB/DR,S/N:123dB(2Vrms)/125dB(大振幅モード)/126dB(MONOモード) 付属品ネジ付き金属スペーサー 10MM ×4本、M2.6×5mm ナベネジ ×4本 寸法(mm)基盤:65×56 電源電圧(V)DC5 内容量1個
関連資料: (0.5MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63322745 Terra-Berry DAC3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする