ルミサス 高演色斜め照射デスクライトクランプ式
|
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光で
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。
ワイド発光で広範囲を明るく照らす(JIS AA形相当)。
本体を下方に向けた状態でも手前方向を照らせる斜め照射タイプ。
タッチセンサースイッチ搭載、5段階調光機能1000~200ルーメン。
タテ向き・ヨコ向きに設置できる2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)。
直下照度2200ルクス(50cm最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト
付属品縦向き・横向きの設置場所に対応、2-WAYクランプ付属
色ホワイト
質量(g)約900
消費電力(W)15(最大時)
電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12.5V/1.2A)
入力電圧(V)DC12.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約130.0×40.0×130.0
平均演色評価数(Ra)高演色95
アーム長さ(mm)1:420.0、2:565.0
光源チップタイプ白色LED×12個
JIS規格JIS AA形相当
入力電流(A)1.2
アームダブルアーム
明るさ(Lm)約1000(Max)、800(High)、600(Mid)、400(Low)、200(Min)
調光方式5段階調光
直下照度(Lx)50cm最大時:2200
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1台
注意
※柔らかい素材、たわむ、折れるなどの弱い材質、ガラス板、丸いパイプ、平らでない場所など、不安定な場所に設置しないでください。