ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド BL
LED 充電池・乾電池兼用 光源:高輝度チップタイプ白色×1個
|
(2件のレビュー)
最大520ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。
フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)約185(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約8750cd(High)、約3420cd(Mid)、約570cd(Eco)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ充電池・乾電池兼用
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約187
電球の種類LED
点灯時間(時間)【ヘッド部】約6(High)、約10(Mid)、約20(Eco)、【後部認識灯】約90(点灯)、約130(点滅)
落下耐久(m)1
内容量1個