お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える
化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。
軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(150g)