曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト

パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。
ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。

材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWGケーブル径(Φmm)約5内容量1本
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337996500-KC029-0150.15(コネクタカバー含む)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63338005500-KC029-11(コネクタカバー含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする