サンワダイレクト
LANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。
柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
コネクタ形状
RJ-45モールディングコネクタ付
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH
ケーブル
スタンダードタイプ
シールド
UTP(4対)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63338023
500-LAN001
CAT5e
1
5.3
あり
ライトグレー
あり
ストレート結線
より線
26AWG
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
63338048
500-LAN002
CAT5e
2
5.3
あり
ライトグレー
あり
ストレート結線
より線
26AWG
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
63338066
500-LAN003
CAT5e
3
5.3
あり
ライトグレー
あり
ストレート結線
より線
26AWG
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63338084
500-LAN004
CAT5e
5
5.3
あり
ライトグレー
あり
ストレート結線
より線
24AWG
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63338109
500-LAN005
CAT5e
10
5.3
あり
ライトグレー
あり
ストレート結線
より線
24AWG
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください