LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
十字介在が電気特性の大幅安定を実現。
次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。

適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)5.8カテゴリーCAT6APoE対応内容量1本
取扱説明書:なし
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338163500-LAN6A-005BLCAT6A0.55.8ブルーストレート結線より線PoE対応34AWG
オープン
489
538(税込)
当日出荷
63338179500-LAN6A-01BLCAT6A15.8ブルーストレート結線より線PoE対応34AWG
オープン
639
703(税込)
当日出荷
63338188500-LAN6A-02BLCAT6A25.8ブルーストレート結線より線PoE対応34AWG
オープン
729
802(税込)
当日出荷
63338197500-LAN6A-03BLCAT6A35.8ブルーストレート結線より線PoE対応24AWG
オープン
829
912(税込)
当日出荷
63338206500-LAN6A-05BLCAT6A55.8ブルーストレート結線より線PoE対応24AWG
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63338215500-LAN6A-07BLCAT6A75.8ブルーストレート結線より線PoE対応30AWG
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63338224500-LAN6A-10BLCAT6A105.8ブルーストレート結線より線PoE対応30AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする