曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ

RJ-45用中継アダプタ - サンワダイレクト

ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。

仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メスケーブルUTP(4対)伝送速度1000Mbps結線ストレート結線メス形状RJ-45(UTP)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338827500-LAN-EX6U
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする