ウェアラブルネックスピーカー
イヤホンモード、スピーカーモードの2つのモードがあり、シーンによって使い分けができます。
切替スイッチでスムーズにイヤホンとスピーカーの切替ができます。
スピーカーモードでは周囲の音をききながら使用できます。
本体を折りたたんでコンパクトに収納することが出来ます。
軽量で付け心地の良いネックバンドタイプです。
マイク搭載で通話も可能です。
セット内容充電ケーブル、イヤーピース
サイズ約155×173×28mm
質量(g)77
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth5.0(Class2)
充電時間約3.5時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離約10m(理論値)
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
連続再生時間約16時間(イヤホン)約5時間(スピーカー)
通話可能時間(h)約18時間(イヤホン)約11時間(スピーカー)
伝送方法GFSK
音圧感度(dB)-42±2dB (0dB=1V/ubar,at 1kHz)
連続待受時間約300時間
対応コーデックSBC, apt-X, AAC
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
内容量1個